Beli Mata Gergaji Belah 14 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Regency Wall Fan Tornado (Kipas Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp719.900

    Regency Wall Fan Tornado (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Plafon tinggi dan minimnya ruang sirkulasi udara diruangan besar anda bisa dengan sederhana diselesaikan dengan kipas angin Regency ZTW12 - Wall Fan Tornado 12 inch. Keungulan kipas angin TW adalah sirkulasi udara yang lebih jauh sebab posisi tinggi dinding. Dan juga kipas lebih tahan lama sebab tidak akan sering di pindahkan oleh penguna.
    atribut:
    • Fan Type: Wall Fan
    • Speed Settings: 3 Speed Levels
  2. KASUGA Terminal Block (Terminal Panel Listrik)
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp33.900

  3. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  4. Uni-D Solenoid Valve AC 220V (60/50Hz) (Katup Solenoid)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Uni-D Solenoid Valve AC 220V (60/50Hz) (Katup Solenoid)
    Deskripsi:
    - US series is direct-acting, conductive, and normally closed (NC) 2/2 way solenoid valve.- Able to be operated directly without pressure- Material PTFE is suitable for steam.
  5. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
Daftar Harga Mata Gergaji Belah 14 Terbaru November 2026
Wipro Mata Gergaji Bundar TCT AKB Type (RIP Blade Untuk Belah Kayu)Rp199.900
TJAP MATA Gergaji TCTRp82.900
Regency Wall Fan Tornado (Kipas Angin)Rp719.900
KASUGA Terminal Block (Terminal Panel Listrik)Rp33.900
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900
KRISBOW Tool Drawer (Troli Perkakas)Rp2.799.900
Uni-D Solenoid Valve AC 220V (60/50Hz) (Katup Solenoid)Rp1.399.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee (Connector Pipe)Rp9.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)Rp6.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)